DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
LEDシーリングダウン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12308776
品番
DCL-3712AW
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
器具:白
材質(本体)
鋼板
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
110×70
光源
白熱灯60W相当
ランプ
付
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.7
光源寿命
40000時間
容量(VA)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
530