画像準備中

同軸ケーブル50Ω

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 12308865 品番 5D-2V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

日本国内製: 関西通信電線
一般型充実タイプ
高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。
HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。
軽量なうえ柔軟性、加工性に優れています。
フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブル、5D-2VSもラインナップ
5D-2Eは、シースにポリエチレンを使用し対候性、耐水性を高めた屋外用仕様です。
遮蔽を2重にした施した5D-2Wもご用意しています。

用途
HF帯アマチュア無線
音声信号の伝達
無線の送受信
移動運用
信号回路、機器間、機器内部の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC 質量(g)81 全長(m)30 耐電圧1000 静電容量67 標準色灰、黒 素線径(mm)1.4 外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.5、シース:7.3 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗11.7 特性インピーダンス(Ω)50±2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする