長岡特殊電線
長岡特殊電線の 電線/ケーブル
長岡特殊電線の 通信ケーブル
長岡特殊電線の 同軸ケーブル
衛星放送受信用同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
12309145
品番
S-5C-FB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
デジタル放送受信用75Ω同軸ケーブル
用途
地上波デジタル放送、衛星デジタル放送(BS/CS)の受信に最適
日本国内製造品
材質
内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC
質量(g)
63
全長(m)
100
耐電圧
1000
静電容量
56
標準色
薄灰、黒、白
素線径(mm)
1.05
外径(mm)
絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7
シース色
白
絶縁抵抗
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
素線数
1
導体抵抗
21.1
特性インピーダンス(Ω)
75±3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表