画像準備中

同軸ケーブル75Ω

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード12309380 品番3C-2V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が
軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。
柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。
1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。
特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。

用途高周波機器の接続、内部配線、給電線等に使用されます。又、75Ω系はテレビジョン受信用機器及び関連機器間の接続に使用されます。 仕様【持数×打数】4×24 厚さ(mm)誘電体:1.3、外部導体(AC):0.8 全長(m)100 素線径(mm)0.12【内部導体(AC)】0.5 仕上外径(mm)5.3±0.5 標準条長(m)100 外径(mm)内部導体(AC):0.5、誘電体:3.1、外部導体(AC):3.7 導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4 シース色 試験電圧(V/1分)1000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)【10MHz】42 素線数【内部導体(AC)】:1 特性インピーダンス(Ω)75±3 静電容量(nF/km)【1kHz 】67±4 標準外径(Φmm)5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする