画像準備中

同軸ケーブル75Ω

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 12309398 品番 5C-2V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が
軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。
柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。
1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。
特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。

仕様【持数×打数】7×24 厚さ(mm)誘電体:2.05、外部導体(AC):0.9 全長(m)100 素線径(mm)0.12【内部導体(AC)】0.8 仕上外径(mm)7.3±0.5 標準条長(m)100 外径(mm)【内部導体(AC)】:0.8、誘電体:4.9、外部導体(AC):5.5 導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9 シース色 試験電圧(V/1分)1000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)【10MHz】27 素線数【内部導体(AC)】:1 特性インピーダンス(Ω)75±3 静電容量(nF/km)【1kHz 】67±4 標準外径(Φmm)7.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする