仕様【持数×打数】4×16
厚さ(mm)誘電体:0.7、外部導体(AC):0.35
全長(m)200
素線径(mm)0.12【内部導体(AC)】0.1
仕上外径(mm)3±0.4
標準条長(m)200
外径(mm)【内部導体(AC)】:0.3、誘電体:1.7、外部導体(AC):2.3
導体抵抗(Ω/km)(20℃)340
シース色黒
試験電圧(V/1分)1000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)【10MHz】96
素線数【内部導体(AC)】:7
特性インピーダンス(Ω)75±3
静電容量(nF/km)【1kHz 】69±4
標準外径(Φmm)3