画像準備中

同軸ケーブル50Ω

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 12309441 品番 1.5D-2V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が
軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。
柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。
1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。
特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。

仕様【持数×打数】5×16 厚さ(mm)誘電体:0.53、外部導体(AC):0.4 全長(m)200 素線径(mm)0.1【内部導体(AC)】0.18 仕上外径(mm)2.9±0.4 標準条長(m)200 外径(mm)【内部導体(AC)】:0.54、誘電体:1.6、外部導体(AC):2.1 導体抵抗(Ω/km)(20℃)110 シース色 試験電圧(V/1分)1000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)【10MHz】85 素線数【内部導体(AC)】:7 特性インピーダンス(Ω)50±2 静電容量(nF/km)【1kHz 】104±5 標準外径(Φmm)2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする