エアブローガン Jet Fan2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12309687 品番KC25235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,636
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

KiCA「Jet Fan 2」は、コンパクトなボディに最大風速20メートル/秒の強力な風を発生させるエアブローガンです。
毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。
【軽量300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】
片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。
手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。
【2in1 吸引と噴射を1台に】
コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。
【10万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】
最大出力100,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大20メートル/秒の風速を生み出します。
【着脱可能な2種類のノズル】
ワイドタイプ・スリムタイプの2つのノズルを、必要に応じて装着できます。
ノズルを軽く回すだけで、簡単につけ外しが可能です。
【スライド式コントローラーで風速調節】
上下にスライドするだけ! 細かくスピード調節が可能です。(風速4.9〜20m/s)
【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】
底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。
1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。
※低速での使用時。環境により最大使用時間は異なります。
【フルメタルボディ & 選べる4カラー】
航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。
カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。

用途
コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング
車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥
髪やペットのドライ
風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ
玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品
窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし
衣類や布団の圧縮袋の空気抜き
セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付) レッド 使用温度範囲(℃)0〜40 本体質量(g)303 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4 風速(m/s)4.9〜20 使用時間【最大】3.5時間(低速使用時) 充電時間約3.5時間 バッテリー容量(mAh)1100 保管温度範囲(℃)-20〜60 動作電圧(V)12.8〜16.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12309687 KC25235 18778500 KC42016 エアブローガン Jet Fan 2S KiCA(キカ) エアブローガン Jet Fan 2S KiCA(キカ) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする