LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 調光の可否可能(1%〜100%/LED専用調光器(別売) 光束(Lm)265 注文コード12309695 品番DSL-5493YWG
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は光源色・調光の可否・光束など48種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼棒・アルミ管、塗装カバー:アクリル 透明 長さ(mm)110 寸法(mm)出:96 器具:白 高さ(mm)吊:61 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.2 寸法(幅W×高さH)(mm)120×110 角度(°)首振90・回転320、首振外向のみ90・回転360 寸法(Φmm)25 光源ダイクロハロゲン50W相当 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)60 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.7 光源寿命40000時間 容量(VA)7 光束(Lm)265 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否可能(1%〜100%/LED専用調光器(別売) 調色の可否×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする