イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 溶接ケミカル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 開先防錆剤
クリンウェルドSE-F
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
12309705
品番
020355
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
溶接開先部の防錆剤シルバータイプです。
特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。
従来品と同じくそのまま溶接が可能です。
用途
溶接開先防錆剤として
粘度
12±1秒
膜厚(μm)
5〜12
指触乾燥時間(分)
約3
標準塗布量
15〜25m
2
/L
危険等級
U
曝露試験
3〜6ヶ月
色(塗膜)
シルバー
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性