材質本体:アルミダイカスト、塗装カバー:アクリル 透明長さ(mm)95寸法(mm)出:75色器具:黒取付B01高さ(mm)吊:49電圧(V)AC100消費電力(W)5.6寸法(幅W×高さH)(mm)70×122角度(°)首振90・回転320、首振外向のみ90・回転360寸法(Φmm)38光源ダイクロハロゲン50W相当ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.7光源寿命40000時間容量(VA)13光束(Lm)430RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光器併用不可調色の可否×