材質本体:アルミダイカスト、塗装塗装反射板:ポリカーボネート アルミ蒸着
長さ(mm)135
寸法(mm)出:118
色器具:黒
取付B01
高さ(mm)吊:73
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.5
寸法(幅W×高さH)(mm)60×140
角度(°)首振90・回転320、首振外向のみ90・回転360
寸法(Φmm)60
光源12Vダイクロハロゲン85W相当
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.7
光源寿命40000時間
容量(VA)25
光束(Lm)1040
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(1%〜100%/LED専用調光器(別売)
調色の可否×