材質本体:アルミダイカスト、塗装塗装反射板:ポリカーボネート アルミ蒸着長さ(mm)135寸法(mm)出:110色器具:黒取付B01高さ(mm)吊:64電圧(V)AC100消費電力(W)14.5寸法(幅W×高さH)(mm)90×170角度(°)首振90・回転320、首振外向のみ90・回転360寸法(Φmm)60光源12Vダイクロハロゲン85W相当ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)71.7光源寿命40000時間容量(VA)25光束(Lm)1040RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否可能(1%~100%/LED専用調光器(別売)調色の可否×