LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色/温白色/昼白色 調光の可否可能(1%〜100%/LED専用調光器(別売) 注文コード12309844 品番DSL-5307FBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,800
この商品は光源色・調光の可否・光束など48種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板 寸法(mm)出:170 器具:黒 取付B01 電圧(V)AC100 消費電力(W)17.6 角度(°)首振90・回転320、首振外向のみ90・回転360 機能色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K) 光源白熱灯100W×2灯相当 ランプLED内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×138×吊66 色温度(K)2700/3500/5000 光源色電球色/温白色/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)34 光源寿命40000時間 容量(VA)30 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)95 定格光束(Lm)600 調光の可否可能(1%〜100%/LED専用調光器(別売)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12309844 DSL-5307FBG 57289797 DSL-5714FBG LEDスポットライト DAIKO(大光電機) LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 1台 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする