材質本体:鋼板、塗装本体:アルミダイカスト長さ(mm)138色器具:黒取付B01高さ(mm)吊:73電圧(V)AC100消費電力(W)8角度(°)首振90・回転320、首振外向のみ90・回転360寸法(Φmm)90機能色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)光源白熱灯100W相当ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)51.5光源寿命40000時間容量(VA)14光束(Lm)410RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否可能(1%~100%/LED専用調光器(別売)調色の可否○