鳶レベル-2 迷彩グレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12310238 品番SED-TBP2-CGL
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

鳶職人専用シャックル付小型レベルです。
大型シャックル内蔵でスピーディーな脱着ができます。
落下防止コード対応シャックル内蔵で、コードの取り付けも簡単に行えます。
測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。
強力マグネット付で、単管等の測定に便利です。
職人好みのプレミアムカラー仕様です。

用途水平・垂直の測定。 精度±1.00mm/m=±0.0573度以内 感度0.50mm/m=0.0286度 サイズ(mm)120
注意
※超強力磁石付ですので、電子機器等に近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする