曜日別特売
SED-TBP2-CGR 鳶レベル-2 迷彩グリーン SK11 12310247

SED-TBP2-CGR 鳶レベル-2 迷彩グリーン SK11 12310247
SED-TBP2-CGR 鳶レベル-2 迷彩グリーン SK11 12310247

鳶レベル-2 迷彩グリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード12310247品番SED-TBP2-CGR
販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

鳶職人専用シャックル付小型レベルです。
大型シャックル内蔵でスピーディーな脱着ができます。
落下防止コード対応シャックル内蔵で、コードの取り付けも簡単に行えます。
測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。
強力マグネット付で、単管等の測定に便利です。
職人好みのプレミアムカラー仕様です。

用途
水平・垂直の測定。
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度サイズ(mm)120
注意
※超強力磁石付ですので、電子機器等に近づけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする