曜日別特売
SLN-300Li 充電式LEDネックライト SK11 12310938

SLN-300Li 充電式LEDネックライト SK11 12310938
SLN-300Li 充電式LEDネックライト SK11 12310938
SLN-300Li 充電式LEDネックライト SK11 12310938
SLN-300Li 充電式LEDネックライト SK11 12310938
SLN-300Li 充電式LEDネックライト SK11 12310938

充電式LEDネックライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12310938品番SLN-300Li
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

首掛け形でハンズフリーで使用できるLEDライトです。
アーム部分がフレキシブルに動くので、作業部に合わせてライトの方向、照射位置の調整ができ、左右でそれぞれ異なる場所を照らすことも可能です。
背面にはマグネットがついており、金属部に取り付けて作業可能です。
リチウムイオンバッテリーを搭載しています。
電池残量低下警告機能付きです。
明るさは無段階調整機能が付いています。

用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。付属品充電コード材質樹脂質量(g)約190保護等級防雨型(IP42)縦×横×高さH(mm)290×160×25色温度昼光色充電時間約4時間使用電池リチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)2.2電源タイプ充電式明るさ(Lm)300(HIGH)/150(LOW)/30~300(明るさ調整モード)点灯時間3時間(HIGH)/6時間(LOW)30~3時間(明るさ調整モード)電球の種類LED器具相当【白熱電球】30W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする