LEDペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否機能付、調光10段切替(5%〜100%)、保安灯10段階調光 光源色昼光色/電球色 注文コード12311314 品番DPN-41404E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は調光の可否・光源色・光色など165種類から選べます 他の種類を見る
仕様吊高さ調節可能、消費効率昼白色時 材質本体:鋼板 、塗装(内面白塗装)、本体:鋼管 白塗装 カバー:アクリル 乳白(マット) 全長(mm)455〜1200 器具:ベージュ 取付直付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)35 スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯) 寸法(Φ×高さH)(mm)380×227 ランプLED内蔵 色温度(K)6500/2700 光源色昼光色/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 光源寿命40000時間 容量(VA)36 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2990 調光の可否機能付、調光10段切替(5%〜100%)、保安灯10段階調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする