LEDペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 注文コード12311339 品番DPN-41558Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,800
この商品は調光の可否・光源色・光色など165種類から選べます 他の種類を見る
仕様吊高さ調節可能 材質カバー:鋼板、塗装、カバー:アクリル 乳白(マット) 全長(mm)700〜1200 器具:白 取付直付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.9 角度(°)傾斜天井にも使用可能:55まで 寸法(Φ×高さH)(mm)440×205 光源白熱灯100W相当 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.3 光源寿命40000時間 容量(VA)12 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする