仕様吊高さ調節可能材質本体:アルミ管、塗装カバー:アクリル 透明(一部消し)全長(mm)780~1500色器具:ブラスゴールド取付B02電圧(V)AC100消費電力(W)6.2角度(°)傾斜天井にも使用可能:45まで寸法(Φ×高さH)(mm)25×560光源白熱灯60W相当色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)65光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)17.7光源寿命40000時間容量(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)110調光の可否可能(1%~100%)/LED専用調光器(別売)