DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
可能(1%〜100%)/LED専用調光器(別売)
光源色
電球色/昼白色
注文コード
12311470
品番
DPN-41594G
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光源色・光色
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
吊高さ調節可能
材質
本体:鋼板、塗装(内面白塗装)本体:鋼管 真鍮ブロンズメッキ
色
器具:黒
取付
C12
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
8
機能
色温度切替機能付(2700K・5000K)
光源
白熱灯100W相当
色温度(K)
2700/5000
光源色
電球色/昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.5
光源寿命
40000時間
容量(VA)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
740
調光の可否
可能(1%〜100%)/LED専用調光器(別売)