LEDペンダント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色/昼白色 注文コード12311488 品番DPN-41565Y
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は調光の可否・光源色・光色など165種類から選べます 他の種類を見る
仕様吊高さ調節可能 材質カバー:鋼板、塗装(内面白塗装)カバー:鋼板 真鍮色メッキ 全長(mm)700〜1200 器具:ペールグレー 取付直付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.6 角度(°)傾斜天井にも使用可能:55まで 寸法(Φ×高さH)(mm)146×174 光源白熱灯60W相当 色温度(K)2700 光源色電球色/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.2 光源寿命40000時間 容量(VA)8 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする