DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色/昼白色
注文コード
12311506
品番
DPN-41569Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
調光の可否・光源色・光色
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
吊高さ調節可能
材質
カバー:鋼板、塗装(内面白塗装)カバー:鋼板 真鍮色メッキ
全長(mm)
700〜1200
色
器具:グリーン
取付
直付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.6
角度(°)
傾斜天井にも使用可能:55まで
寸法(Φ×高さH)(mm)
146×174
光源
白熱灯60W相当
色温度(K)
2700
光源色
電球色/昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.2
光源寿命
40000時間
容量(VA)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
360