LEDペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否機能付、調光10段切替(5%〜100%)、保安灯10段階調光 光源色昼光色/電球色 注文コード12311750 品番DPN-41625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は調光の可否・光源色・光色など165種類から選べます 他の種類を見る
仕様吊高さ調節可能、消費効率昼白色時 材質本体:鋼管 黒塗装カバー:竹 ライトカーキ色塗装(内面クリア塗装)、カバー:アクリル 乳白(マット) 全長(mm)700〜1200 取付C02 電圧(V)AC100 消費電力(W)35 スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯) 寸法(Φ×高さH)(mm)470×237 色温度(K)6500/2700 光源色昼光色/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.7 光源寿命40000時間 容量(VA)36 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3280 調光の可否機能付、調光10段切替(5%〜100%)、保安灯10段階調光

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12311750 DPN-41625 57288196 DPN-42066 LEDペンダント DAIKO(大光電機) LEDペンダント DAIKO(大光電機) 1台 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする