DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
12311820
品番
DPN-41641Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
調光の可否・光源色・光色
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
吊高さ調節可能
材質
本体:鋼管 黒塗装カバー:竹 (外面イエロー色塗装・内面クリア塗装)・竹(生地)
全長(mm)
700〜1200
取付
直付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.5
角度(°)
傾斜天井にも使用可能:55まで
寸法(Φ×高さH)(mm)
236×300
光源
白熱灯60W相当
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.9
光源寿命
40000時間
容量(VA)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
400