DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
12311856
品番
DPN-41643Y
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・調光の可否・光源色
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
吊高さ調節可能
材質
本体:鋼管 黒塗装カバー:竹 (外面ペールピンク色塗装・内面クリア塗装)・竹(生地)
全長(mm)
700〜1200
取付
直付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.5
角度(°)
傾斜天井にも使用可能:55まで
寸法(Φ×高さH)(mm)
236×300
光源
白熱灯60W相当
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.9
光源寿命
40000時間
容量(VA)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
400