リングジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12311875 品番RS-1104
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

銅管パイプの継手です。
空気・水・油を流すことが可能です。

用途銅管とネジ配管との接続。 材質真鍮 質量(g)18 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)11×14×25 使用温度(℃)-50〜+150 使用圧力3.45以下 使用流体水・空気・油他材質に影響のない物 適合管外径D(Φmm)4 ねじサイズおねじR(PT)1/8
注意
※燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないで下さい。
※接続管は銅管(質別は0.0L、1/2H)を使用して下さい。管をリングナットの穴へ止まる位置まで差し込み、ナットを締め付けた後スパナで1/2〜1回転するまで徐々に締め付けてください。
※火気や引火性のガスのある所でご使用にならないでください。ネジの締め付けは、最大締め付けトルクを超えないでください。
※粉塵や砂塵などの異物が混入する場所で使用しないでください。ねじ部には必要に応じてシール材やパッキンをご使用ください。
※人為的な衝撃や引っ張りを加えないで下さい。本製品を分解や改造をしないでください。安全の為、保護メガネを着用し、作業に適した服装をしてください。正しく安全にご使用ください。
※本製品は品質向上のため、予告なしに仕様等を変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする