DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
キャンドル色
注文コード
12312048
品番
DPN-41665Y
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・調光の可否・光源色
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
吊高さ調節可能
材質
本体:鋼板 白塗装 本体:鋼管 黒塗装カバー:竹 クリア塗装
全長(mm)
700〜1200
取付
直付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
2.5
角度(°)
傾斜天井にも使用可能:55まで
寸法(Φ×高さH)(mm)
432×350
光源
白熱灯25W相当
色温度(K)
1900
光源色
キャンドル色
エネルギー消費効率(Lm/W)
60
光源寿命
40000時間
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
75
定格光束(Lm)
150