仕様吊高さ調節可能
材質本体:鋼板 黒塗装↓本体:アルミダイカスト 黒塗装カバー:竹 ビターブラウン塗装
全長(mm)700〜1200
取付B02
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.2
角度(°)傾斜天井にも使用可能:45まで
寸法(Φ×高さH)(mm)402×400
光源白熱灯60W相当
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)65
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)37.9
光源寿命40000時間
容量(VA)7
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)235
調光の可否可能(1%〜100%)/LED専用調光器(別売)