SK11
リングエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12312101
品番
RL-1306
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
銅管パイプの継手です。
空気・水・油を流すことが可能です。
用途
銅管とネジ配管との接続。
材質
真鍮
形状
エルボ
使用温度(℃)
-50~+150
使用圧力
3.45以下
使用流体
水・空気・油他材質に影響のない物
適合管外径D(Φmm)
6
ねじサイズ
おねじR(PT)3/8
注意
※燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないで下さい。
※接続管は銅管(質別は0.0L、1/2H)を使用して下さい。管をリングナットの穴へ止まる位置まで差し込み、ナットを締め付けた後スパナで1/2~1回転するまで徐々に締め付けてください。
※火気や引火性のガスのある所でご使用にならないでください。ネジの締め付けは、最大締め付けトルクを超えないでください。
※粉塵や砂塵などの異物が混入する場所で使用しないでください。ねじ部には必要に応じてシール材やパッキンをご使用ください。
※人為的な衝撃や引っ張りを加えないで下さい。本製品を分解や改造をしないでください。安全の為、保護メガネを着用し、作業に適した服装をしてください。正しく安全にご使用ください。
※本製品は品質向上のため、予告なしに仕様等を変更する場合がございます。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材