LEDペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色キャンドル色 注文コード12312145 品番DPN-41672Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,800
この商品は調光の可否・光源色・光色など165種類から選べます 他の種類を見る
仕様吊高さ調節可能 材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装カバー:籐 全長(mm)700〜1200 取付直付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)2.5 角度(°)傾斜天井にも使用可能:55まで 寸法(Φ×高さH)(mm)500×330 光源白熱灯25W相当 色温度(K)1900 光源色キャンドル色 エネルギー消費効率(Lm/W)36 光源寿命20000時間 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12312145 DPN-41672Y 57289718 DPN-42504YG LEDペンダント DAIKO(大光電機) LEDペンダント DAIKO(大光電機) 1台 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする