AB-11 ボールバルブ   1MXH7 SK11 12312225

AB-11 ボールバルブ   1MXH7 SK11 12312225
AB-11 ボールバルブ   1MXH7 SK11 12312225
AB-11 ボールバルブ   1MXH7 SK11 12312225

ボールバルブ 1MXH7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12312225品番AB-11
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

コンパクトなPCハンドルです。
取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。
ホースニップルで直接接続します。
腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。

用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR1/8(PT1/8)適合流体空気バルブ種類ボールバルブタケノコ外径(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする