LEDペンダント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色キャンドル色 注文コード12312407 品番DPN-41673Y
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は光色・調光の可否・光源色など160種類から選べます 他の種類を見る
仕様吊高さ調節可能 材質本体:鋼板 黒塗装カバー:籐・藁 全長(mm)500〜1100 取付C12 電圧(V)AC100 消費電力(W)2.5 寸法(Φ×高さH)(mm)250×160 光源白熱灯25W相当 色温度(K)2200 光源色キャンドル色 エネルギー消費効率(Lm/W)96 光源寿命20000時間 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする