DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
キャンドル色
注文コード
12312425
品番
DPN-41675Y
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
光色・調光の可否・光源色
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
吊高さ調節可能
材質
本体:鋼板 黒塗装カバー:籐・藁
全長(mm)
500〜1100
取付
C12
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.3
寸法(Φ×高さH)(mm)
250×160
光源
白熱灯25W相当
色温度(K)
2200
光源色
キャンドル色
エネルギー消費効率(Lm/W)
96
光源寿命
20000時間
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
240