DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
LED壁付スポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12312617
品番
DBK-41137YE
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
材質
本体:アルミダイカスト、塗装カバー:アクリル 透明
寸法(mm)
出:75
色
器具:白
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.6
スイッチ
スイッチ付(入切)
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
角度(°)
首振90・回転360、首振外向のみ90・回転360
光源
白熱灯60W相当
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.3
光源寿命
40000時間
容量(VA)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
405