仕様バッテリーモニター付材質本体:アルミダイカスト、塗装(つや消し仕上)カバー:ガラス寸法(mm)出:90色器具:白取付A01 B01ボルト・埋込ボックス取付兼用電圧(V)AC100消費電力(W)9.1スイッチ点検スイッチ付寸法(Φ×高さH)(mm)260×90色温度(K)2700使用電池蓄電池付(6.0V・1.2AH)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)65.9光源寿命40000時間容量(VA)9.4RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)600保守率0.81