LED埋込灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12312906 品番 DBL-4641FWE
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様消費効率昼白色時 材質枠:鋼板 、塗装カバー:アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)524×524、埋込:500 取付E04/G03 電圧(V)AC100 消費電力(W)41.5 スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯) 角度(°)傾斜天井にも使用可能:55まで ランプLED内蔵 色温度(K)6500/2700 埋め込み深さ(mm)100 光源色昼光色/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.6 光源寿命40000時間 容量(VA)43 色(カバー)器具:白 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4300 調光の可否機能付、調光10段切替(5%〜100%)、保安灯10段階調光 調色の可否機能付、調色11段切替(6500K〜2700K)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする