仕様消費効率昼白色時
材質枠:鋼板 、塗装カバー:アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)524×524、埋込:500
取付E04/G03
電圧(V)AC100
消費電力(W)35
スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)
角度(°)傾斜天井にも使用可能:55まで
ランプLED内蔵
色温度(K)6500/2700
埋め込み深さ(mm)100
光源色昼光色/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.1
光源寿命40000時間
容量(VA)36
色(カバー)器具:白
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3400
調光の可否機能付、調光10段切替(5%〜100%)、保安灯10段階調光
調色の可否機能付、調色11段切替(6500K〜2700K)