※使用例

VS-DD301 据置 DVDプレーヤー CPRM対応 AVケーブルタイプ(リモコン・AVケーブル付属) ベルソス 12313360 VS-DD301 据置 DVDプレーヤー CPRM対応 AVケーブルタイプ(リモコン・AVケーブル付属) ベルソス 12313360 VS-DD301 据置 DVDプレーヤー CPRM対応 AVケーブルタイプ(リモコン・AVケーブル付属) ベルソス 12313360 VS-DD301 据置 DVDプレーヤー CPRM対応 AVケーブルタイプ(リモコン・AVケーブル付属) ベルソス 12313360

据置 DVDプレーヤー CPRM対応 AVケーブルタイプ(リモコン・AVケーブル付属)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12313360 品番VS-DD301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

CPRM対応の据置型DVDプレーヤー。デジタル放送を録画したディスクの再生だけでなく、CDの音楽をダイレクトにUSBメモリーに録音できます。コンパクトなボディに便利な機能を搭載。寝室やキッチン、子供部屋などのテレビに手軽に設置できるコンパクトサイズ。据置型ですが省スペースなので場所をとりません。付属のAVケーブルで手軽にテレビに接続できます。電源をオフにしても、前回再生を停止したシーンの続きから再生できるレジューム機能付きなので便利に視聴できます。USBメモリーに保存された画像・録音データの再生もできます。(JPEG、MP3、WMA)CDの音楽をUSBメモリーに録音可能。(録音された音楽はMP3で保存されます)画像・音楽データの再生:USBメモリーに保存された画像や音楽のデータを再生できます(JPEG・MP3・WMA)。

入力端子USBポート 出力端子音声出力端子、映像出力端子 消費電力(W)8 コード長さ(m)1.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 対応フォーマットJPEG、MP3、WMA 対応メディアDVD、CD、VCD、CD-R/RW、DVD-R/RW(CPRM) 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50 セット内容本体、リモコン、単4電池×2本(リモコン確認用)、AVケーブル、取扱説明書(保証書) 信号方式NTSC、PAL
注意
※対応ディスクやフォーマットであっても、相性やデータの作成方法等により再生できない場合がございます。本製品は日本国内の一般家庭用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする