チップ用ヒートシンク

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12313588 品番YH-3820B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

VGAチップ等の熱暴走対策に最適です。
高純度アルミで高い放熱効果。
背高タイプで放熱効果アップ!!

付属品熱伝導シール 材質アルミニウム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(公差±1mm)38×38×20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-30
用途:
GPUのVRAM冷却・放熱
その他業種

RTX 4090の背部パネル(VRAMの真上)に貼り付け

サーマルスロットリングが無くなり
安定して450Wで動作するようになりました

AI学習時に負荷が100%に達すると400W前後で動作していた状態でしたが、
ヒートシンク設置後は450W付近で安定するようになりました

2025-04-24
用途:
発熱部品
エビスエンジニア株式会社 様 (製造業)

綺麗な仕上がりで良かったです
また、熱シートが付いていたのは
ありがたいです。

対象商品:
12313588
2024-07-27
用途:
パワートランジスターの放熱用に使います。
その他業種

大変よくできています・私は2個を連結しまたトランジスターをねじで固定するため、タッピングネジ穴をあける加工をしたいので、まだ使っていませんが出来ればセンターあたりにスペースが作ってあればねじ止めが楽にできると思いますが・・・?!(本体にはトランジスターを張り付けられるよう両面テープが張られています)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする