ダウンスポットライト DNSP-G2型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12314419 品番8VLH15SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自由に光を届けることができる首振り自在なスポットライト。
人感センサ(別売)やスイッチを使ってON・OFFすることができます。ガーデンリビングの様な人がいる時だけ点灯させたい照明には、人感センサやスイッチを設けておくことで自由にON・OFFすることが可能になります。
露出配線による仮設取付けが簡単。中に配線を通すことができない木製品やコンクリート天井にも後から露出配線で簡単に施工することができます。

仕様渡り配線可/2分岐ケーブル必要 種別天井下面施工用/防沫型 材質パネル:強化ガラス、本体:アルミダイカスト 質量(kg)0.6 シャイングレー 電圧(V)DC12 消費電力(W)5.5(LED1個) 平均演色評価数(Ra)70 直径×長さL(Φmm×mm)65×82 回転方向325° 色温度(K)3000 電気代の目安35円/月 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.1 光束(Lm)490 LED寿命(時間)40000 照射角15° 出しろ(mm)119 可動範囲(°)100
注意
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
※月あたりの電気料金は1日8時間点灯×30日、契約単価/kWhにて試算しています。
※天井やフレーム内に配線が通せない場合、照明器具へ露出配線することができます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12314419 8VLH15SC 65119759 8VLL15SC ダウンスポットライト DNSP-G2型 TOSTEM(LIXIL) ダウンスポットライト DNSP-G2型 TOSTEM(LIXIL) 1台 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする