自由に光を届けることができる首振り自在なスポットライト。 人感センサ(別売)やスイッチを使ってON・OFFすることができます。ガーデンリビングの様な人がいる時だけ点灯させたい照明には、人感センサやスイッチを設けておくことで自由にON・OFFすることが可能になります。 露出配線による仮設取付けが簡単。中に配線を通すことができない木製品やコンクリート天井にも後から露出配線で簡単に施工することができます。