SK11
SK11の ヘラ/盛板/コテ
SK11の スクレーパー
ステンレス金ベラ 60mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12315111
品番
60mm
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ヘラは厚めで適度なコシがあります。
ヘラ部分は若干厚めで適度なコシがあります。
用途
サビや塗装の剥がし作業、材料の塗り付け。
材質
柄部:木
材質(刃)
ステンレス
刃先幅寸法(mm)
60
注意
※刃先は鋭利で危険です。取り扱いにはご注意下さい。使用用途以外の使い方はしないでください。作業中は作業手袋、ゴーグルなどを着用ください。品質向上、改善を目的に予告なく仕様を変更する場合がございます。