ペン型レーザーポインター G

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12315287 品番SLP-GP
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

工事現場の作業指示に便利なレーザーポインターです。
ボタンを押すと、視認性の強い緑色のレーザー光線が照射されます。
持ちやすく、携帯に便利なペン型ボディです。
レーザー照射を知らせるLEDライト付です。
レーザー色は緑色です。

用途工事、建築現場での作業指示や、会議、プレゼンなどでの差し棒代わり。 セット内容単4アルカリ電池 材質本体:アルミニウム、レーザー素子:可視光緑色半導体レーザー タイプペン型 電源単4アルカリ乾電池2本 本体寸法(mm)151×14.5×14.5 使用温度(℃)25±5 波長(nm)532 到達距離(m)150〜200(使用環境により変化します) 出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下) 使用時間(時間)連続使用で約2 レーザー光色グリーン ビーム径(Φmm)5m先で7〜8程度(使用環境により変化します)
注意
※眼には絶対に照射しないで下さい。レーザー光を覗き込んだり、人に向けて照射しないで下さい。お子様には使用させないで下さい。
※本体は防水仕様ではございませんので、水中や水滴のかかる場所では、使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする