グラスフロアライト 丸形床置きタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12315347 品番8VLG50SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

自由な場所に置いて光の演出を楽しむガラス製の照明器具。ウッドデッキの縁に置いて陰影を演出したり、庭の一隅に置いて地形や葉の陰影を楽しむことができます。
小さなガラスの塊は、日中は存在を消して夜になると人の心を和ませる素敵なあかりです。複数灯を使って、または1粒の宝石の様に特別感のあるライティングに仕上げてください。
サンドブラストで輝く光。ガラスの内外両面に施されたサンドブラスト加工で拡散した光が、LED照明とは思えないほどやわらかく広がり床や地面のアクセントになります。
ネジ固定が可能な床置き施工。

種別床面施工用/防沫型 材質灯具:ガラス+アルミダイカスト シャイングレー 電圧(V)DC12 消費電力(W)1.8 ケーブル長(m)1.5(防水コネクター付) 寸法(Φ×高さH)(mm)70×59 平均演色評価数(Ra)82 色温度(K)2700 電気代の目安11円/月 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)53.3 光束(Lm)96.0 LED寿命(時間)40000
注意
※配線を切詰・延長する場合、「防水ジョイント」とセットで使用してください。
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
※月あたりの電気料金は1日8時間点灯×30日、契約単価/kWhにて試算しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする