エスコートスポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12315390 品番 8VLG21SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

帰ってくる人を優しく家に迎え入れる光のエスコート。人の動きを感じて点灯する熱線センサ付きのスポットライト。カースペースや玄関アプローチで点灯し、帰ってきた人を優しく迎えてくれます。必要な時にそっと手を差し伸べるような優しさがうれしいあかりです。
スリムな台座ですっきり納まります。柱や壁に取付けて幅広くフロアを照らします、従来のスポットライトでは難しかったワイドな配光を、拡散プレートを使用したエスコートスポットライトで実現しました。
ワイドな配光で床面を幅広く照らし、足元の安全を確保します。拡散プレートを使用した薄型の面発光タイプ。優しい光がワイドに広がり、床面を幅広く照らします。

種別壁面施工用/防沫型 材質パネル:アクリル樹脂、灯具本体:アルミダイカスト 質量(kg)0.3 シャイングレー タイプ熱線センサ有り 電圧(V)DC12 消費電力(W)6.2(省エネモード:0.7) 寸法(幅W×高さH)(mm)79×155 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700 電気代の目安5円/月 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)45.2 光束(Lm)280 LED寿命(時間)40000 出しろ(mm)27 可動範囲(°)上下110・左右方向固定
注意
※壁や柱内に配線が通せない場合、「露出配線用台座」を使用して施工してください。
※電気料金は1日1時間点灯で計算しています。
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする