防水ジョイント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12315566 品番8VLP55ZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

地上配線または土中配線同士の「接続」や「分岐」、余剰配線の「切詰」をすることが可能です。
専用工具が不要な簡単施工で、屋外使用に耐える高い防水性能と接続強度を実現しました。

材質ジョイント本体・キャップ・止水リング:ポリアミド(難燃グレード)、ワンタッチロック:ポリカーボネート タイプ直継用(1:1) 適合電線(mm2)VCTF 1.25 電気定格DC12V 配線方式地上接続のみ 防水性IP67
注意
※防水ジョイントには指定の適用電線以外を使用することはできません。防水ジョイント内に浸水するおそれがあります。
※防水ジョイントは、「水中」へ沈めたり、「コンクリート、モルタル」への直埋め、「VE管・PF管の中」で使用することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする