TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の バルコニーまわり
TOEX(LIXIL)の ガーデンライト
TOEX(LIXIL)の ガーデンライト用オプション
防水ジョイント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
12315600
品番
8VLP58ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
地上配線または土中配線同士の「接続」や「分岐」、余剰配線の「切詰」をすることが可能です。
専用工具が不要な簡単施工で、屋外使用に耐える高い防水性能と接続強度を実現しました。
材質
ジョイント本体・キャップ・止水リング:ポリアミド(難燃グレード)、ワンタッチロック:ポリカーボネート
タイプ
分岐用(1:2)
適合電線(mm
2
)
VCTF 1.25
電気定格
DC12V
配線方式
2分岐のみ
防水性
IP67
注意
※防水ジョイントには指定の適用電線以外を使用することはできません。防水ジョイント内に浸水するおそれがあります。
※防水ジョイントは、「水中」へ沈めたり、「コンクリート、モルタル」への直埋め、「VE管・PF管の中」で使用することはできません。