地中配線アジャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード12315609 品番8VLP06ZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

地中配線時に長さの余ったケーブルを「切詰」することができます。
埋込ベース内や柱の中など直射日光が当たらない場所で使用できます
グランドライト・ポールライトへの「地中配線」時に、余った12V専用ケーブルを切詰するときに使用してください。
接続可能なケーブルはVCTF1.25mm2(電源ケーブル/延長ケーブル)です。それ以外のケーブルを接続すると、内部へ浸水し故障の原因となります。

材質ポリカーボネート 適合電線(mm2)VCTF 1.25 電気定格DC12V 防水性IP67
注意
※地上に露出して使用することはできません。
※地中配線アジャスターは適用電線以外を使用することはできません。適用外の配線を使用すると、製品の故障や不具合の原因になります。
※地中配線アジャスターは、「水中」へ沈めたり、「コンクリート/モルタル」への直埋め、「VE管・PF管の中」で使用することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする